Referenties
FAG:FSV609
Rubix:03034422
Fabrikant:0382810070000
EAN:4012801051866

Productdetails : FAG FSV 609 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x80,9x80,9 mm |
| Logistiek gewicht | 267 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 43 mm |
| Buitendiameter | 80,9 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,30 excl. BTW
/ stuk
€ 62,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen