Referenties
FAG:NTC56
Rubix:03038915
Fabrikant:0823409780000
EAN:4054364222024

Documenten
Productdetails : FAG NTC 56 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14700 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 378,5 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.450,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.755,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
