Referenties
FAG:ETS219
Rubix:A0211469
Fabrikant:0963431760000
EAN:4064327020062

Productdetails : FAG ETS 219 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrintdichting; ETS; SES-behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 138 mm |
| Buitendiameter | 138,2 mm |
| Breedte | 24,625 mm |
| Serie | ets |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,22 excl. BTW
/ stuk
€ 138,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
