Referenties
SKF:TSN 515 CE
Rubix:03074036
Fabrikant:93404
EAN:7316571087740



Productdetails : SKF TSN 515 CE AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x93x93 mm |
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 61,91 mm |
| Buitendiameter | 93 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,32 excl. BTW
/ stuk
€ 35,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
