Referenties
SKF:Z 203
Rubix:03476419
Fabrikant:30411
EAN:7316571350172

Documenten
Productdetails : SKF Z 203 LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x40x17 mm |
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen