Referenties
FAG:NTSG34
Rubix:03038950
Fabrikant:0861606210000
EAN:4054364858292

Productdetails : FAG NTSG 34 DICHTRING
Labyrint afdichtingsring voor SNS plummerblok behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2780 g |
| Type | ntsg afdichtingsring |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 184,3 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | ntsg |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.501,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.816,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
