Referenties
FAG:TSV613
Rubix:03038524
Fabrikant:0384301500000
EAN:4012801439237

Productdetails : FAG TSV 613 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,2x22,63x114,2 mm |
| Logistiek gewicht | 1065 g |
| Type | labyrintring |
| Binnendiameter | 114,2 mm |
| Buitendiameter | 22,625 mm |
| Breedte | 114,2 mm |
| Serie | tsv |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,91 excl. BTW
/ stuk
€ 285,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
