Referenties
Nilos:LSTO50X110
Rubix:04074694



Productdetails : NILOSRING LSTO 50X110
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nilosring lsto 50x110 |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,59 excl. BTW
/ stuk
€ 45,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen