SKF Z 005 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 005+SE Z 005)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 005
Rubix:03045340
Fabrikant:30389
EAN:7316570497601
SKF Z 005 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 005+SE Z 005)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 005 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 005+SE Z 005)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x47x47 mm
Logistiek gewicht27 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte5 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 2,63 excl. BTW
/ set
€ 3,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen