Referenties
SKF:TS 44
Rubix:03073831
Fabrikant:27725
EAN:7316577016881

Productdetails : SKF TS 44 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x235x235 mm |
| Logistiek gewicht | 2720 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 235 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,06 excl. BTW
/ stuk
€ 266,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden