Referenties
FAG:NTC96
Rubix:03038927
Fabrikant:0823413200000
EAN:4054364222123

Productdetails : FAG NTC 96 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26100 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 568,5 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.091,45 excl. BTW
/ stuk
€ 9.790,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
