Referenties
FAG:NTSG48
Rubix:03038955
Fabrikant:0861704300000
EAN:4054364858339

Productdetails : FAG NTSG 48 DICHTRING
Labyrint afdichtingsring voor SNS plummerblok behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3950 g |
| Type | ntsg afdichtingsring |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 254,4 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | ntsg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.645,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3.201,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
