METABO ACCU-AFKORTZAAG KGS 18 LTX 216 2 X 5.2 AH LI-POWE
Afkortzaag KGS 18 LTX
Zie technische informatieReferenties
Metabo:619001650
Rubix:A0118262
EAN:4007430272690

Productdetails : METABO ACCU-AFKORTZAAG KGS 18 LTX 216 2 X 5.2 AH LI-POWE
· Met trekfunctie voor brede werkstukken
· Effectieve spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
· Transportbeveiliging
· Laser voor het exact aanwijzen van de zaagsnede
· Geïntegreerde werkdiepteregeling
· Zaagbladvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel
Leveringsomvang:
· Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40 tanden)
· 2 geïntegreerde tafelverbredingen
· Werkstukspanvoorziening
· Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
· Spaanopvangzak
· Afzuigadapter 0910059955
· Extra aanslag
· Effectieve spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
· Transportbeveiliging
· Laser voor het exact aanwijzen van de zaagsnede
· Geïntegreerde werkdiepteregeling
· Zaagbladvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel
Leveringsomvang:
· Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40 tanden)
· 2 geïntegreerde tafelverbredingen
· Werkstukspanvoorziening
· Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
· Spaanopvangzak
· Afzuigadapter 0910059955
· Extra aanslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 65 mm |
| Spanning | 18 V |
| Snelheid | 4200 rpm |
| Vermogen | 1500 W |
| Bladdiameter | 216 mm |
| Gewicht | 13,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes