Referenties
FAG:AH3260
Rubix:03035020
Fabrikant:0191395510000
EAN:4012801308472

Productdetails : FAG AH 3260 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)32, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25908 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendraad | tr330x5 |
| Breedte | 228 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Serie | ah |
| Gewicht | 26 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.968,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4.801,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
