AKN AHX 3224 G DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AHX3224G-AKN
Rubix:03431202
Fabrikant:890583
EAN:4055953064162
AKN AHX 3224 G DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AHX 3224 G DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte90 mm
Buitendiameter120 mm
Serieahx32
Materiaalstaal
Gewicht1,3 kg
238,45 excl. BTW
/ stuk
288,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen