WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG120408-MM5 WSM30S
Afneembaar draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Walter:SNMG120408-MM5 WSM30S
Rubix:A0290193
Fabrikant:7251960

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG120408-MM5 WSM30S
Tiger-tec negatieve vierkante indexeerbare inzetstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg120408-mm5 |
| Schakering | wsm30s |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen