SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M48
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONMU48A4
Rubix:A0823020
Fabrikant:255134M48
EAN:4043377358424


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 48 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 90 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M48
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 48 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M48 |
| Maat | m |
| Dikte | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,98 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
48 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
90 mm
Metrische diameter
M48