SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M27

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONZ27A2/10
Rubix:A0822584
Fabrikant:255142Z27
EAN:4043377358608
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M27

Technische samenvatting

Binnendiameter27 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M27


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M27

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter27 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter48 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM27
Maatz
Dikte4 mm
4,67 excl. BTW
/ 10 stuks
5,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

27 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

48 mm

Metrische diameter

M27