Referenties
Spartex:RONLU7A4
Rubix:A0826115
Fabrikant:255144L7
EAN:4043377358653


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M7
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M7 |
| Maat | l |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M7