Referenties
Spartex:RONTCPLAT2,7Z/500
Rubix:08913863
Fabrikant:000433.00100.9027.000
EAN:4043952071175


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 2,7 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING D433 M2,6
Rondellen voor schroeven met cilindrische kop D.2,7 - verzinkt staal 140HV DIN 433 Verpakking = 500p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 2,7 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M2,6 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
2,6 mm
Buitendiameter
2,7 mm
Metrische diameter
M2,6