SPARTEX RVS A2 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M12X24X0
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVE12A2
Rubix:A0826138
Fabrikant:27619212
EAN:4043377403704


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M12X24X0
SPARTEX RVS A2 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M12X24X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type | sluitring dieptrekpot |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 89,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen