TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M5
Vlakke tandveerring met open buitenvertanding DIN 6797 A Verenstaal 350-425 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37300.050.001
Rubix:08913366
EAN:8715492767745

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M5
Vlakke tandveerring met open buitenvertanding DIN 6797 A Verenstaal 350-425 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,18 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type | tandveerring az open-bu d6797a m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,35 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 7,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen