SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M39
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ39A2ISO
Rubix:A0822991
Fabrikant:7089239
EAN:4043377308634


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 72 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M39
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M39 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,96 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 64,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
39 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
72 mm
Metrische diameter
M39