ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M24
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38130.240.001
Rubix:08913716
EAN:8715492085856

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 44 mm |
Productdetails : ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M24
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 140HV Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,3 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,34 excl. BTW
/ stuk
€ 0,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
Metrische diameter
M24