SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M8X16X0
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVE8A4
Rubix:A0823108
Fabrikant:2761948
EAN:4043377403759


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M8X16X0
SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M8X16X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0 mm |
| Type | dieptrekring voor kuvetten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 75,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen