SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M33
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONMU33A2
Rubix:08257955
Fabrikant:255132M33
EAN:4043377141163


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 65 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M33
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M33 |
| Maat | m |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 66,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
33 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
65 mm
Metrische diameter
M33