SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M24

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONCHANF25A2
Spartex:RON25A2
Rubix:08251133
Fabrikant:01252250
EAN:4043377023803
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M24

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M24


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M140 HVX25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter44 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM25
Dikte4 mm
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

25 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

44 mm

Norm

Metrische diameter

M25