SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M10X3X34
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:RONBOIS11A2
Spartex:RONR11A2
Rubix:08251555
Fabrikant:04402110
EAN:4043377036247


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M10X3X34
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M10X3X34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 34 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructies vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
11 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
3 mm
Metrische diameter
M10