SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M20
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLLU20A2/25
Rubix:A0827011
Fabrikant:255132LL20
EAN:4043377358196


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M20
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M20 |
| Maat | ll |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,02 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 19,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
20 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
60 mm
Metrische diameter
M20