SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M16

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS17A4
Rubix:08253717
Fabrikant:73494170
EAN:4043377152220
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M16

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M16


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M16X0X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter0 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM17
Dikte6 mm
0,79 excl. BTW
/ stuk
0,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

17 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M17