SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M52
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ52A4ISO
Rubix:A0822984
Fabrikant:7089452
EAN:4043377308962


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 56 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 98 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M52
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M52
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M56 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,91 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
56 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
98 mm
Metrische diameter
M56