SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M39
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONMU39A4
Rubix:A0826773
Fabrikant:255134M39
EAN:4043377358394


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 75 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M39
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M39 |
| Maat | m |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,99 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 84,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
39 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
75 mm
Metrische diameter
M39