SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M12

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON13A1.4571
Rubix:A0818165
Fabrikant:01254571130
EAN:4043377024312
SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M12

Technische samenvatting

Binnendiameter13 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M12


SPARTEX RVS A1.4571 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter13 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter24 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM12
Dikte2,5 mm
39,86 excl. BTW
/ 200 stuks
48,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

13 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

24 mm

Norm

Metrische diameter

M12