GISS AFPELBARE MAT G-MAT LAB 45 X 117 CM - 865550
Afpelbare mat G-MAT LAB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:865550
Rubix:25150129
EAN:3660338198359

Documenten
Productdetails : GISS AFPELBARE MAT G-MAT LAB 45 X 117 CM - 865550
Afpelbare mat met hechtende laag voor eenmalig gebruik; voorkomt besmetting van gevoelige omgevingen; 30 afpelbare vellen met een hechtende laag die vlekken, stof, bacteriën, schimmels en andere vaste deeltjes opvangt die aanwezig zijn op schoenzolen of wieltjes (alleen werkzaam in droge omgevingen).
zelfhechtende strook die de mat op zijn plaats houdt op de vloer.
Omgeving: intern droog
Dikte: 1,5 mm
zelfhechtende strook die de mat op zijn plaats houdt op de vloer.
Omgeving: intern droog
Dikte: 1,5 mm
Sterke punten
Industrial dirt control and cleanliness, agricultural and food application, laboratories, pharmaceuticals, electronics, health, white or grey rooms etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Dikte | 1,5 mm |
| Breedte | 45 cm |
| Kleur | wit |
| Lengte | 117 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,38 excl. BTW
/ stuk
€ 226,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
