GISS ISOLATIEMAT G-MAT VOLT 100X150CM 4 (36 KV) - 868057
Spanning isolatiemat G-MAT VOLT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:868057
Rubix:22851600
EAN:3660338219368

Documenten
Productdetails : GISS ISOLATIEMAT G-MAT VOLT 100X150CM 4 (36 KV) - 868057
Norm BS EN61111:2009
Isolatiemat beschikbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de vereiste klasse (afhankelijk van de werkspanning).
Uitstekend geschikt voor gebruik onder stroomverdeelpaneel of kast onder spanning.
Geribbeld oppervlak voor perfecte hechting. Bestand tegen oliën, zuren en lage temperaturen.
3 JAAR GARANTIE.
Isolatiemat beschikbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de vereiste klasse (afhankelijk van de werkspanning).
Uitstekend geschikt voor gebruik onder stroomverdeelpaneel of kast onder spanning.
Geribbeld oppervlak voor perfecte hechting. Bestand tegen oliën, zuren en lage temperaturen.
3 JAAR GARANTIE.
Sterke punten
Beschermt tegen het risico van elektrocutie
Oliebestendig
Oliebestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Dikte | 5 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 1500 mm |
| Materiaal | epdm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,76 excl. BTW
/ stuk
€ 270,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen