FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS6-EDE-1/2-V24-B 8080855
Zachte-startklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-EDE-1/2-V24-B
Rubix:A0610868
Fabrikant:8080855
EAN:4052568588618





Documenten
Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS6-EDE-1/2-V24-B 8080855
Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.
Sterke punten
-De aandrijvingen bewegen langzaam en veilig naar de uitgangspositie
Plotselinge en onvoorspelbare bewegingen worden voorkomen
Instelbare schakeltijdvertraging
Handmatige override met en zonder blokkering
Plotselinge en onvoorspelbare bewegingen worden voorkomen
Instelbare schakeltijdvertraging
Handmatige override met en zonder blokkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Materiaal | versterkt pa; afdichtingen: hnbr/nbr |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Type koppeling | g1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Debiet | 300000 l/h |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,26 excl. BTW
/ stuk
€ 218,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen