Referenties
Festo:NPQH-BK-G14-P10
Rubix:06148630
Fabrikant:578407
EAN:4052568061104

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
Documenten
Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G14-P10 578407
Afsluitschroef NPQH-BK-G14-P10 Grootte=standaard, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,36 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Profiel | norm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden