FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-3/8-10 153248

Meervoudige verdeler QSLV6

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSLV6-3/8-10
Rubix:06142872
Fabrikant:153248
EAN:4052568070519
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-3/8-10 153248
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-3/8-10 153248


Meervoudige verdeler QSLV6-3/8-10 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht127,2 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,01 excl. BTW
/ stuk
25,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen