FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-3/8-12 153427
Insteekschroefkoppeling QSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSK-3/8-12
Rubix:06142312
Fabrikant:153427
EAN:4052568034603

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-3/8-12 153427
Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-3/8-12 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,5 g |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen