AVENTICS MOF FPT-S-RSK-G012-G012 - 1823300008
Afsluitschroeven en connectors
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Aventics:1823300008
Rubix:05081479
Fabrikant:1823300008


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
Documenten
Productdetails : AVENTICS MOF FPT-S-RSK-G012-G012 - 1823300008
Moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Aansluiting 2 | 1/2 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen