SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5AN-6
Slangnippel voor nylontube - M5AN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:M-5AN-6
Rubix:05285914
Fabrikant:M-5AN-6
EAN:3618035942072

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø6/ø4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5AN-6
De miniatuuraansluitingen van de series M en MS zijn bedoeld voor luchtaansluitingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen slangnippel en slanghoek zijn geschikt voor nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuizen. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge vasthoudkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel soorten kunststofbuizen
Model: M-5AN-6 (Poortmaat M5X0.8, slangtule voor nylonbuis, buismaat Ø6XØ4)
•Hoge vasthoudkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel soorten kunststofbuizen
Model: M-5AN-6 (Poortmaat M5X0.8, slangtule voor nylonbuis, buismaat Ø6XØ4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x14x7 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | ø6/ø4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | m5 x 0,8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 11,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen