Referenties
Festo:B-1/2-20
Rubix:06140216
Fabrikant:534216
EAN:4052568048679

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal / polyamide / thermoplastisch polyurethaan |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-1/2 534216 (3571)
Afsluitstekker B-1/2-20 volgens DIN 908, met afdichtring. Containergrootte=20, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x86x72 mm |
| Logistiek gewicht | 45,75 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal / polyamide / thermoplastisch polyurethaan |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aansluiting 2 | nessuno (tappo di chiusura) |
| Type bedrading | bspp |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden