Referenties
Festo:NPFC-RS-G34-G38-MF
Rubix:A0252495
Fabrikant:8142600
EAN:4052568568337

Technische samenvatting
| Materiaal | nikkel-geplateerd messing; afdichtingen: pvc |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/4 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-RS-G34-G38-MF 8142600
NPFC-RS-G34-G38-MF REDUCEERNIPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | nikkel-geplateerd messing; afdichtingen: pvc |
| Aansluiting 1 | g 3/4 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | g 3/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type bedrading | gas |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen