Referenties
Knipex:15 81 160
Rubix:10162273
EAN:4003773015574




Documenten
Productdetails : KNIPEX ISOLATIE STRIPTANG 0,8 MM 15 81 160
15 81 160 Afstriptang
Voor het strippen van dunne kabels. Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar. Met openingsveer.
Afstripcapaciteiten (diameter): Ø 0,8 mm
Voor het strippen van dunne kabels. Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar. Met openingsveer.
Voor het strippen van dunne kabels. Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar. Met openingsveer. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Voor het strippen van dunne kabels, Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar, Met openingsveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x52x12 mm |
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Gewicht | 102 g |
| Lengte | 160 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,88 excl. BTW
/ stuk
€ 40,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen