KNIPEX AUTOMATISCHE STRIPTANG 0,03 - 10 MM2 - 12 42 195

MultiStrip 10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:12 42 195
Rubix:10162242
EAN:4003773054580
KNIPEX AUTOMATISCHE STRIPTANG 0,03 - 10 MM2 - 12 42 195
Technische samenvatting
Draaddiameter3,6 mm
Gewicht0,136 g
Lengte19,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX AUTOMATISCHE STRIPTANG 0,03 - 10 MM2 - 12 42 195


Knipex biedt met het model MultiStrip 10 een zelfinstellende stripoplossing die de integriteit van de geleiderdraden waarborgt. De lichte constructie uit glasvezelversterkte kunststof ondersteunt een hoge werkcadans in professionele omgevingen.

Kenmerken:
De Knipex MultiStrip 10 automatische striptang maakt volledig automatisch strippen mogelijk van massieve geleiders, meeraderige geleiders en fijnaderige geleiders voor doorsneden van 0,03 tot 10,0 mm². Het gepatenteerde mechanisme past de snijdiepte van de rechte en parallelle messen aan volgens de dikte van de isolatie, waardoor de kabelmantel in één mechanische beweging kan worden verwijderd zonder voorafgaande instelling. Deze specifieke geleiding beschermt de kabelkern tegen beschadiging. De stalen bekken met geïntegreerde snijkant houden de kabel stevig vast zonder deze te beschadigen. Het gereedschap beschikt over een geïntegreerde kabelknipper, geplaatst in een verzonken uitsparing, die koperen of aluminium kabels tot 10,0 mm² (meeraderig) kan doorsnijden. De constructie bestaat uit een behuizing van glasvezelversterkte kunststof en verwisselbare messen uit speciaal gereedschapsstaal dat oliegehard is. Onderhoud wordt vereenvoudigd door de verwisselbaarheid van het messenblok en de lengteaanslag. Tot slot beschikt de tang over een handgreep met een zone van zacht kunststof voor een comfortabele grip.

Specificaties:
• Stripcapaciteit: 0,03 – 10,0 mm²
• AWG: 32 – 8
• Knipcapaciteit meeraderige geleiders: tot 10,0 mm²
• Knipcapaciteit massieve geleiders: tot 6,0 mm²
• Gewicht: 136 g
• Afmetingen: 195 x 112 x 18 mm
• Materiaal behuizing: glasvezelversterkte kunststof
• Materiaal messen: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard

Normen:
• Conform REACH-verordening: dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Stripping without re-adjustment from 0.03 to 10.0 mm². Recessed wire cutter. Universal blade geometry -robust and more durable. Ideal grip design with excellent haptics. Fully automatic adjustment to all single-, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation throughout the entire capacity range from 0.03 to 10.0 mm². No manual fine adjustment necessary. No damage to the conductors. The clamping jaws made of steel hold the cable in a way that prevents slipping without damaging the remaining insulation. With recessed wire cutter for Cu and Al conductors, stranded up to 10 mm² and single wire up to 6 mm². Particularly smooth-running mechanics and very low weight. Replaceable blades block and length stop. Handle with soft-plastic zone for a steady grip. Body: plastic, fibreglass-reinforced. Blade: special tool steel, oil-hardened.

Sterke punten

• Automatisch strippen zonder instelling, waardoor het risico op beschadiging van geleiders wordt beperkt
• Vermindering van vermoeidheid bij intensief gebruik dankzij het lage gewicht van het gereedschap
• Continuïteit van gebruik door de mogelijkheid om slijtageonderdelen te vervangen
• Ruimtebesparing in de gereedschapskist dankzij de geïntegreerde kabelknipper

Toepassingen

Deze tang wordt gebruikt voor bekabelings- en onderhoudswerkzaamheden in de sectoren elektriciteit en elektronica. Deze is geschikt voor elektriciens, kabelmonteurs en onderhoudstechnici die werken aan industriële installaties, elektrische schakelkasten of montageposten waar snel en reproduceerbaar strippen vereist is. Het zelfinstellende mechanisme maakt het gereedschap bijzonder geschikt voor het voorbereiden van geleiders met verschillende doorsneden, zowel in werkplaatsen als bij interventies op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)190x112x18 mm
Draaddiameter3,6 mm
Gewicht0,136 g
Lengte19,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,44 excl. BTW
/ stuk
102,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden