BAHCO DRAADSTRIPTANG ERGO 150MM 2223 G-150

Striptang 2223

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2223 G-150
Rubix:10090754
EAN:7314150113651
BAHCO DRAADSTRIPTANG ERGO 150MM 2223 G-150
Technische samenvatting
Gewicht170 g
Lengte165 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG ERGO 150MM 2223 G-150


Draadstriptangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Voor het strippen van koperen kabels tot 5mm. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal:Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ handgrepen met tweecomponenten materiaal, thermoplastisch oppervlak rondom hard polypropyleen draagt bij tot een comfortabele greep. Met terugslagveer met aan/uit functie.

Sterke punten

Comfortable PVC coated handles|Easy wire cutting and stripping pliers for copper and aluminium|Mirror polished carbon steel head|For stripping copper cables up to 5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht180 g
Gewicht170 g
Lengte165 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,56 excl. BTW
/ stuk
38,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen