Referenties
Knipex:11 01 160
Rubix:10160200
EAN:4003773033868





Documenten
Productdetails : KNIPEX ISOLATIE STRIPTANG VEER 11 01 160
Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm² geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 228x74x12 mm |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Gewicht | 131 g |
| Lengte | 160 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,24 excl. BTW
/ stuk
€ 22,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen