SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGLU12-03S
Aftakking met mannelijke elleboogfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KGLU12-03S
Rubix:A0266587

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGLU12-03S
De populaire one-touch-technologie van SMC is geïntegreerd in deze serie, waarbij alle met metaal bedekte onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. Deze fitting is geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld CRT-productie, waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer spoelomgevingen of andere omgevingen waarin normale fittingen kunnen corroderen. KG kan worden gebruikt voor vacuüm ?100 kPa en drukken tot 1 MPa (~150 PSI). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende uitvoeringen, met aansluitmaten van M5 tot + R(PT) en buismaten van 4 mm OD tot 12 mm OD.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Schroefdraad | r 3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,76 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 40,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen