SMC MONTAGEMOER (FRL-B) AR43P-260S

Moer instellen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR43P-260S
Rubix:05281637
Fabrikant:AR43P-260S
EAN:3618035560030
SMC MONTAGEMOER (FRL-B) AR43P-260S

Technische samenvatting

Typemoer instellen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MONTAGEMOER (FRL-B) AR43P-260S


De kosteneffectieve en fraai ogende AR-serie reduceerventielen bieden verschillende drukbereikinstellingen voor de meeste toepassingen. De vergrendelende instelknop voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur.

Sterke punten

-Modulaire regelaar
Optionele ingebouwde manometer
ingebouwd terugstroommechanisme
Knop is gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde overdrukgevoeligheid
Rc, NPT of G(PF)-schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoer instellen
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen