Referenties
Dulimex:9.800150010
Rubix:21084478
Fabrikant:9.800150010
EAN:8716336634964

Productdetails : KETTING KUNSTSTOF ROOD-WIT 10 MM
Kunststof afzetketting rood/wit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Kleur | rood |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ meter
€ 4,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden